オレゴン(OREGON)
スターターロープ 31-252
用途
プレミアムスターターロープ
タイプ
【ボビンナンバー】#5-1/2
太さ(mm)
4.5
長さ(m)
60(200フィート)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77362767
31-252
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください