AGF ブレンディ カフェラトリー スティック 芳醇 はちみつルイボスティー7本

AGF ブレンディ カフェラトリー スティック 芳醇 はちみつルイボスティー7本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ カフェラトリー スティック 芳醇 はちみつルイボスティー7本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ カフェラトリー スティック 芳醇 はちみつルイボスティー7本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ カフェラトリー スティック 芳醇 はちみつルイボスティー7本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ カフェラトリー スティック 芳醇 はちみつルイボスティー7本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ カフェラトリー スティック 芳醇 はちみつルイボスティー7本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ カフェラトリー スティック 芳醇 はちみつルイボスティー7本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ カフェラトリー スティック 芳醇 はちみつルイボスティー7本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(2件のレビュー)

「カフェで過ごすようなご褒美のひととき。」「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、スティック1本で手軽にカフェのような本格的な味わいが楽しめる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。
芳醇シリーズは水にもお湯にもさっと溶ける、ふわっと香り広がるフレーバーティーが特長です。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ カフェラトリー」 スティック 芳醇はちみつルイボスティー 7本は、やさしいはちみつの甘みと、ていねいに淹れたルイボスティーをブレンド。ふわっと広がるはちみつの香りを楽しめるノンカフェインのルイボスティーです。
カフェイン0なので1日を通したリラックスタイムにぴったりのはちみつ紅茶です。
1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
お湯や水を淹れた瞬間に溢れ出す香りをお楽しみください。
目を閉じて味わいたいほどの、1杯を。ご堪能下さい。
水にも溶けるので、簡単にアイスティーもお楽しみいただけます。
ノンカフェインなので、コーヒーも紅茶も好きだけど、カフェインが気になるという方にもおすすめなはちみつルイボスティーです。

用途ホットカップにスティック1本を入れます。お湯を150ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。アイスグラスにスティック1本を入れます。水150mlを注ぎ、よくかきまぜます。お好みで氷を入れ、冷たくしてお召し上がりください。
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※はちみつが入っておりますので、一歳未満の乳幼児には与えないでください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※原材料由来の成分が沈殿または浮遊することがありますが、品質には問題ありません。
※デキストリンは植物のでんぷんを原料とした炭水化物です。お茶の風味を生かして保持する目的で使用してます。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62639668-1箱(7本)芳醇はちみつルイボスティー芳醇フルーツティー
オープン
269
291(税込)
当日出荷
返品不可
77363336-1箱(7本)芳醇オレンジティーブレンディカフェラトリー
オープン
取扱い終了
返品不可
77363345-1箱(7本)芳醇レモンティーブレンディカフェラトリー
オープン
取扱い終了
返品不可
485912891箱(6.5g×20本)アソート芳醇フルーツティー
983
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: リタックスタイムに
卸売・小売業

香りが良く、味も甘すぎずとても飲みやすいです。
リピートを考えたいなと思います。

対象商品 : 48591289
2024-04-05
用途: 社員、来客用
建設業・工事業

普段から使用しているものより、とてもおいしい。リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする