曜日別特売

40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ

40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ - マキタ40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ - マキタ40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ - マキタ40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ - マキタ40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ - マキタ40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ - マキタ40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ - マキタ
質量(kg)4.3(バッテリ含む)電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×232×270刃物外径(mm)185最大切込深さ(mm)(90°時)67機能ハイパワーブラシレスモータ/LEDライト防塵防水性能APT IP56(バッテリIP56)適合バッテリー推奨:BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F、使用可:BL4080F/BL4080H内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77363117CS001GRMXバッテリBL4040×2付き・充電器DC40RA付き・DCホワイトメタルチップソー付き・ケース付き・六角棒スパナ5・平行定規
127,600
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
77363126CS001GZバッテリ・充電器・ケース別売り/DCホワイトメタルチップソー・六角棒スパナ5・平行定規付き
60,900
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする