マキタ
40Vmax 充電式レシプロソー
ストローク(mm)
32
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
255
ストローク数(min
-1
[回/分])
0~3000
バッテリー電圧(V)
40
内容量
1台
関連資料:
(5.57MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77363144
JR002GRDX
バッテリBL4025×2付き・充電器DC40RA付き・ケース付き
¥
109,100
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
当日出荷
77363153
JR002GZ
バッテリ・充電器・ケース別売り
¥
49,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マキタ充電式レシプロソー JR002G
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった