マキタ
充電式ジグソー
(2件のレビュー)
ストローク(mm)
23
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
ストローク数(min
-1
[回/分])
0~3000
切断能力(mm)アルミ板
20
内容量
1台
関連資料:
メーカーチラシ(1.2MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77363169
JV184DRG
バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース
¥
63,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
77363178
JV184DZK
ケース※バッテリ・充電器別売
¥
28,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください