NEOTEC(榮製機)
ステンレス製精密バイス
最大開き(mm)
150(口金)
幅(mm)
120(口金)
深さ(mm)
40(口金)
質量(kg)
10.7
精度
平行度/直角度:0.003mm以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77363573
PV-150SU
¥
295,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません