NEOTEC(榮製機)
精密極小バイス
精密研削加工や型彫放電加工で微細ワークのクランプに最適です。
パレットチェンジの質量制限の対策に最適な超軽量精密バイスです。
本体底面と側面(片側)にタップ穴(M3)があり治具立てが可能です。
最大開き(mm)
10(口金)
幅(mm)
18(口金)
深さ(mm)
8(口金)
質量(kg)
0.07
精度
平行度/直角度:0.0015mm以内
材質
ダイス鋼(SKD11)
硬度
HRC63°(焼入)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77363589
PV-10
¥
57,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません