NEOTEC(榮製機)
精密微調ベース
プロファイル研削盤・型彫放電加工用の精密調整ベース。
水平・旋回の調整機能付のため高精度なワークセッティングが可能です。
治具立て用に複数のタップ穴を設けています。
寸法(mm)
MAX150×150(ワーク)
最大積載量(kg)
15以下
材質
S50C
質量(kg)
12
高さ調整範囲(mm)
±1(軸受)
仕様
タップ穴:30-M6/2-M5/3-M8、旋回方向調整:±0.5mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77363704
PAB-250
¥
450,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません