NEOTEC(榮製機)
ワイヤカットパレット 左勝手
厚さ(mm)
22
アゴの深さ(mm)
80
質量(kg)
4.3、7(ワーク最大)
精度
平行度/直角度:0.002mm以内
適合
ワークスタンド取付穴M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77363738
WP-160AJL
¥
300,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません