Dell
OptiPlex 3090 Micro(Core i5-10500T/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro(DGR)/Officeなし/VGA/1年保守)
最高クラスのセキュリティとパフォーマンスを備えた、マイクロ フォーム ファクターのビジネス向けエントリー デスクトップ。
使用CPU
Core i5-10500T
SSD
256GB
メモリー容量
8GB
OS
Win11Pro
光学ドライブ
なし
キーボード
Dell 有線 キーボード (日本語)
種類
Dell USB 光学 マウス
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
182×36×178.56
質量(g)
ベースモデル最小構成:1160
USBタイプ
USB 3.2 Gen1 Type-Aポート×5
インターフェース
VGA×1、DisplayPort×2、ユニバーサル オーディオ ジャック×1、ライン入出力×1
仕様
オフィスソフト:なし
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77363887
DTOP094-005N1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください