曜日別特売
DTOP094-005N1 OptiPlex 3090 Micro(Core i5-10500T/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro(DGR)/Officeなし/VGA/1年保守) Dell 77363887

OptiPlex 3090 Micro(Core i5-10500T/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro(DGR)/Officeなし/VGA/1年保守)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード77363887品番DTOP094-005N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最高クラスのセキュリティとパフォーマンスを備えた、マイクロ フォーム ファクターのビジネス向けエントリー デスクトップ。

使用CPUCore i5-10500TSSD256GBメモリー容量8GBOSWin11Pro光学ドライブなしキーボードDell 有線 キーボード (日本語)種類Dell USB 光学 マウス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×36×178.56質量(g)ベースモデル最小構成:1160USBタイプUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×5インターフェースVGA×1、DisplayPort×2、ユニバーサル オーディオ ジャック×1、ライン入出力×1仕様オフィスソフト:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする