曜日別特売

室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ)

室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) - カンペハピオ室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) - カンペハピオ室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) - カンペハピオ室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) - カンペハピオ室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) - カンペハピオ室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) - カンペハピオ室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) - カンペハピオ室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) - カンペハピオ

[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]低VOC(揮発性有機化合物)含有量0.5%以下。(社)日本塗料工業会の目標水準1%を大きく下回った、安心・安全の環境にも配慮した製品です。
[生活臭を除去!]タバコ/アンモニア/アミン/硫化水素/メルカプタンの5大不快臭及びペット臭や生活不快臭を除去します。
※不快臭の除去能力の保持期間は、環境によって変動します。
[有害物質を無害化]シックハウス症候群の原因とされる有害物質(ホルムアルデヒド)を吸着し、無害化します。
[室内の壁を美しく]アクリル・シリコンが樹脂が強い塗膜を作り、室内の壁を美しく保ちます。
[カビの発生をガード]防かび剤配合で、カビの発生を防ぎます。
[水拭きが出来る]汚れが付き難く、中性洗剤を付けての水拭きが出来ます。
[使いやすいペンキ]ビニール壁紙にはシーラーなしで直接塗れます。
[落ち着いたツヤ感]卵の殻くらいの落ち着いた2分つやに仕上がります。
[ビニ―ル壁紙]リビング/キッチン/寝室/子供部屋/トイレ/天井
[室内コンクリート壁]洗面所/浴室/キッチン/事務所/倉庫
[和室壁]漆喰(しっくい)壁/土壁/砂壁/布壁
[木製品]板壁/建具/合板
[他壁]石膏ボード/スレート壁※表示の用途以外には使用しないで下さい。
【塗れないもの】床面には使用しないでください。
[常に水が掛かる場所]プール/浴槽/浴室の床/浴室の立上り/池など
[特殊加工している素材]シリコン樹脂/フッ素樹脂/ユニットバス/ホーロー/ステンレスなど
[ツルツルしている素材]タイル/陶器/天然石など
[吸収が激しい素材]テラコッタなど

使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。
※浴室・洗面所は換気をよくし、塗装後1日以上は水、湯気がかからないようにしてください。
※かびのある所は市販のかび取り剤またはキッチン用漂白剤で除き、ヌメリがなくなるまで水洗後、濡れウエスで充分に拭き取り、乾燥させます。
※布(織物)かべ紙に塗る場合、本品を水で1:1にうすめて下塗りとしてご使用ください。尚、30分以内に使い切れる量を少量ずつ調合してください。1~2日乾燥させてよく乾いたことを確認の上、本品を上塗りしてください。
※新しいコンクリートやモルタル面に塗るときは、施工後1ヶ月以上経ってからメーカーの「水性カチオンシーラー」または本品と水を1:1の割合いでうすめた塗料を下塗りしてください。
※京壁・砂壁・繊維壁・土壁に塗る時は、素地の表面を固めるため、メーカーの「和室壁用下塗り剤」を下塗りしてください。
全55種類を絞り込む
内容量
55種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
乾燥時間(時間)
塗り重ね可能時間(時間)
塗り面積(1回塗り)(m2)
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7736524449729102257421缶(0.7L)ピンク【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約4.9~7約3.6枚分
2,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
203576633176505110301缶(3L)ミルキーホワイト----
7,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
203576453176505710301缶(3L)パステルブルー----
7,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
203576543176540110301缶(3L)ホワイト----
7,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
203576363176540410301缶(3L)クリーム色----
7,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736525349729102257731缶(0.7L)パールホワイト【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約4.9~7約3.6枚分
2,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736526949729102257801缶(0.7L)ピーチホワイト【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約4.9~7約3.6枚分
2,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736527849729102257971缶(0.7L)パステルグリーン【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約4.9~7約3.6枚分
2,600
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736528749729102258031缶(0.7L)アイボリーホワイト【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約4.9~7約3.6枚分
2,600
1,798
1,978(税込)
当日出荷
7736529649729102258271缶(0.7L)浅黄色【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約4.9~7約3.6枚分
2,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736530549729102258341缶(0.7L)宇治色【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約4.9~7約3.6枚分
2,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736531449729102258651缶(1.6L)ピンク【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約11.2~16約8.2枚分
5,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736532349729102258961缶(1.6L)パールホワイト【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約11.2~16約8.2枚分
5,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
106859283176500710301セット(3L×4個)アイボリー----
29,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736533949729102259021缶(1.6L)ピーチホワイト【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約11.2~16約8.2枚分
5,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736534849729102259191缶(1.6L)パステルグリーン【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約11.2~16約8.2枚分
5,000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736535749729102259261缶(1.6L)アイボリーホワイト【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約11.2~16約8.2枚分
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
7736536649729102259401缶(1.6L)浅黄色【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約11.2~16約8.2枚分
5,000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736537549729102259571缶(1.6L)宇治色【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約11.2~16約8.2枚分
5,000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736538449729102260081缶(3L)パールホワイト【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約21~30約15.5枚分
6,700
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736539349729102260221缶(7L)ホワイト【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約49~70約36枚分
13,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736540949729102260391缶(7L)クリーム【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約49~70約36枚分
13,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736541849729102260461缶(7L)アイボリー【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約49~70約36枚分
13,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736542749729102260531缶(7L)ミルキーホワイト【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約49~70約36枚分
13,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
203576273176500710301缶(3L)アイボリー----
7,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736543649729102260601缶(7L)パステルブルー【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約49~70約36枚分
13,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736544549729102267491缶(14kg)ホワイト【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約68~97約51枚分
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736545449729102267561缶(14kg)クリーム【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約68~97約51枚分
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736546349729102267631缶(14kg)アイボリー【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約68~97約51枚分
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736547949729102267701缶(14kg)ミルキーホワイト【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約68~97約51枚分
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736548849729102267871缶(14kg)パールホワイト【20℃】約1【冬期】約2【20℃】約2【冬期】約4約68~97約51枚分
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
106859373176540410301セット(3L×4個)クリーム色----
29,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
106859463176505710301セット(3L×4個)パステルブルー----
29,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
106859553176540110301セット(3L×4個)ホワイト----
29,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
106859643176505110301セット(3L×4個)ミルキーホワイト----
29,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
107074883176500710071セット(0.7L×6個)アイボリー----
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
107074973176540410071セット(0.7L×6個)クリーム色----
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
107075063176505710071セット(0.7L×6個)パステルブルー----
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
107075153176540110071セット(0.7L×6個)ホワイト----
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
107075243176505110071セット(0.7L×6個)ミルキーホワイト----
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
107075333176500710161セット(1.6L×6個)アイボリー----
33,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
107075423176540410161セット(1.6L×6個)クリーム色----
33,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
107075583176505710161セット(1.6L×6個)パステルブルー----
33,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
107075673176540110161セット(1.6L×6個)ホワイト----
33,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
107075763176505110161セット(1.6L×6個)ミルキーホワイト----
33,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
203578033176500710071缶(0.7L)アイボリー----
2,800
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
203578123176540410071缶(0.7L)クリーム色----
2,800
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
203578283176505710071缶(0.7L)パステルブルー----
2,800
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
203578373176540110071缶(0.7L)ホワイト----
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
203578463176505110071缶(0.7L)ミルキーホワイト----
2,800
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする