曜日別特売

ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き

ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き - ユタカメイクポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き - ユタカメイクポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き - ユタカメイクポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き - ユタカメイクポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き - ユタカメイクポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き - ユタカメイクポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き - ユタカメイクポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き - ユタカメイク

PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます

用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.2長さ(m)25ベルト長さ(m)25内容量1巻
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77388843APJ-30815ブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
77388859APJ-31215ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
77388868APJ-31515グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
77388877APJ-31715OD
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
77388886APA-30820ブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
77388895APA-31220ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
77388904APA-31520グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
77388913APA-31720OD
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
77388929APD-30825ブルー
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
77388938APD-31225ブラック
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
77388947APD-31525グレー
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
77388956APD-31725OD
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
77388965APB-30830ブルー
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
77388974APB-31230ブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
77388983APB-31530グレー
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
77388999APB-31730OD
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
77389008APE-30838ブルー
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
77389017APE-31238ブラック
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
77389026APE-31538グレー
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
77389035APE-31738OD
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
77389044APH-30850ブルー
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
77389053APH-31250ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
77389069APH-31550グレー
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
77389078APH-31750OD
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする