曜日別特売

液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ

液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ - メディアカバーマーケット

PC画面から発せられるブルーライトを大幅にカットして眼の負担を軽減します。
反射防止(ノングレア)加工のため、光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。
指紋防止加工のため、指紋がつきにくく、ついても拭き取りやすいフィルムです。
ブルーライトカット率 380nm-500nm 平均20%カット
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)
クリーニングクロスと気泡を追い出すためのヘラ付き

取付シリコン吸着硬度3-4H厚さ(mm)0.3内容量1枚
注意
※汎用タイプのフィルムになります。剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、必要に応じてハサミやカッターなどでカットして御利用下さい。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面上を綺麗にしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
ブルーライトカット
反射防止
寸法(幅W×奥行D)(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77394416free-blc-11611.6インチ対応対応256×144クリーニングクロス×1、ヘラ×1
2,270
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
77394425free-blc-121a12.1(16:9)インチ対応対応267×150クリーニングクロス×1、ヘラ×1
2,360
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
77394434free-blc-121b12.1(16:10)インチ対応対応261×163クリーニングクロス×1、ヘラ×1
2,360
1,698
1,868(税込)
当日出荷
77394443free-blc-12512.5インチ対応対応277×156クリーニングクロス×1、ヘラ×1
2,360
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
77394459free-blc-13313.3インチ対応対応294×166クリーニングクロス×1、ヘラ×1
2,450
1,698
1,868(税込)
当日出荷
77394468free-blc-1414インチ対応対応310×174クリーニングクロス×1、ヘラ×1
2,720
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
77394477free-blc-1616インチ対応対応353×199クリーニングクロス×1、ヘラ×1
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
77394486free-blc-17317.3インチ対応対応383×215クリーニングクロス×1、ヘラ×1
4,720
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
77394495free-blc-18518.5インチ対応対応409×230クリーニングクロス×1、ヘラ×1
5,250
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
77394504free-blc-1919(16:10)インチ対応対応409×256クリーニングクロス×1、ヘラ×1
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
77394513free-blc-19square19インチ(スクエア)対応対応376×301クリーニングクロス×1、ヘラ×1
3,998
4,398(税込)
当日出荷
77394529free-blc-19519.5インチ対応対応432×243クリーニングクロス×1、ヘラ×1
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
77394538free-blc-2020インチ対応対応443×249クリーニングクロス×1、ヘラ×1
5,410
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
77394547free-blc-213square21.3インチ(スクエア)対応対応434×325クリーニングクロス×1、ヘラ×1
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
77394556free-blc-2222インチ対応対応474×297クリーニングクロス×1、ヘラ×1
5,450
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
77394565free-blc-2323インチ対応対応508×285クリーニングクロス×1、ヘラ×1
5,450
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
77394574free-blc-23623.6インチ対応対応522×294クリーニングクロス×1、ヘラ×1
5,630
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
77394583free-blc-23823.8インチ対応対応526×296クリーニングクロス×1、ヘラ×1
5,630
3,898
4,288(税込)
当日出荷
77394599free-blc-2424インチ対応対応531×297クリーニングクロス×1、ヘラ×1
5,810
4,398
4,838(税込)
当日出荷
77394608free-blc-24124.1インチ対応対応518×324クリーニングクロス×1、ヘラ×1
5,810
4,398
4,838(税込)
当日出荷
77394617free-blc-2525インチ対応対応553×311クリーニングクロス×1、ヘラ×1
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
77394626free-blc-2727インチ対応対応597×336クリーニングクロス×1、ヘラ×1
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
77394635free-blc-3232インチ対応対応706×397クリーニングクロス×1、ヘラ×1
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
63506147free-blc-133b13.3インチ(16:10)--287×179クリーニングクロス×1 ヘラ×1
2,450
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
63506156free-blc-14b14インチ(16:10)--301×188クリーニングクロス×1 ヘラ×1
2,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
63506165free-blc-16b16インチ(16:10)--345×216クリーニングクロス×1 ヘラ×1
4,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
63506181free-blc-21521.5インチ(16:9)--475×267クリーニングクロス×1 ヘラ×1
5,450
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする