曜日別特売

芝生の肥料 500g

芝生の肥料 500g - 東商

芝刈り後の”刈りカス”が栄養に変わる!
刈りカス(サッチ)を分解し、栄養に変える「バチルス菌」配合です。
芝生の色を良くする「アミノ酸」配合です。
丈夫な芝を育てる「カルシウム」「ケイ酸」含有です。

使用方法
果樹/【寒肥 芽だし肥】庭植え:12月~1月 (寒肥)の期間に1回、鉢植え:3月 (芽だし肥)に1回、【実肥】実が太り始めたら : 1回、【お礼肥】実の収穫後 1回
花木/【寒肥 芽だし肥】庭植え:12月~1月 (寒肥)の期間に1回、鉢植え:3月 (芽だし肥)に1回、【お礼肥】花が咲き終わったら: 1回
(肥料を与える時期が異なる果樹や花木の種類もあります)
適合作物高麗芝、寒冷地型西洋芝(ベントグラス等)寸法(mm)145×205×90名称芝ドクター1号登録保証指定配合肥料内容量1個(500g)
注意
※高温時(気温25℃を超える時期)の施肥は控えましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77394958-
590
499
549(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする