東商
果樹・花木の肥料 500g
実付き良く&丈夫に育つ!
実付き・花付きを良くする「骨粉」を使用しています。
栄養豊富な10種類の天然原料を使用しています。
土をふかふかにする有機ブレンドです。
様々な果樹・花木に使えます。
使用量
【庭植え】木の高さ 1m未満:100g、木の高さ1m以上:200g
、【鉢植え】8号鉢(直径約 24cm):20g、10号鉢 (直径約 30cm):30g、12号鉢(直径約 36cm):40g
適合作物
果樹・花木
寸法(mm)
145×205×90
使用方法
庭植え:枝先の下へ数か所に分けて与えます、鉢植え:鉢のスミに与えます
名称
粒状1号
登録保証
指定配合肥料
内容量
1個(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77394967
-
¥
590
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください