曜日別特売

アスパラガスの肥料 350g

アスパラガスの肥料 350g - 東商
(2件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

甘味の濃いアスパラガスが育ちます!
アスパラガスの肥料にはマグネシウムと複合ミネラルを配合してありますので、丈夫に育てます。
土の栄養の一つとして腐植酸は大切です。アスパラガスは長い間育てる野菜なので東商の「アスパラガスの肥料」には、土を良くする効果のある腐植酸を配合しました。腐植酸は、根の生長を促して生理活性を良くし、代謝における触媒効果によりアスパラガスの代謝が活性化し、固定化されたリン酸イオンが腐植酸のキレート作用によって吸収されやすくなり、根からの肥料の吸収が良くなります。
また、腐植酸は土の保肥力を向上させたり、土壌有効菌や微生物の餌となってこれらを活性化し団粒化を促進します。
緩効性窒素を配合しているので、効き目がゆっくりと長く効きます。

使用量
地植えの場合(1m2あたり):150g
、鉢植えの場合(春植えのみ):菜園プランター深型/直径約30cm(土量約10L):15g、幅約50cm(土量約20L):30g
適合作物アスパラガス寸法(mm)145×205×50使用方法地植えの場合:植え穴を掘った時の土を戻して植え付けます、鉢植えの場合(春植えのみ):植え付け前に土全体へ混ぜます(肥料入り培養土の場合は与えません)名称東商アミノ肥料粒状7号登録保証指定配合肥料内容量1個(350g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77394976-
590
499
値下げ
549(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 残念ながら経験不足で・・・
個人

昨年、何年物というアスパラ根塊を植えて細々と生えましたが、土造りやベランダ環境があわなっかったのか、今年は溶けてなくなりました。残念。

対象商品 : 77394976
2022-11-27
用途: 来年の収穫に向けて
その他業種

プランターでアスパラガス栽培中
来年の豊作に向けて寒くなる前に冬眠肥料をあげてみました
来春に期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする