曜日別特売

YF-850 PROレンズ(2枚入り)/保護めがね専用 反射防止PROレンズ

YF-850 PROレンズ(2枚入り)/保護めがね専用 反射防止PROレンズ - 山本光学YF-850 PROレンズ(2枚入り)/保護めがね専用 反射防止PROレンズ - 山本光学YF-850 PROレンズ(2枚入り)/保護めがね専用 反射防止PROレンズ - 山本光学

医療の最前線を護る保護めがね専用の「反射防止PROレンズ」。
徹底した対策が必要な医療従事者の感染予防に。
※別途、メーカー保護めがね(YS-390 or SN-770)+フェイスシールドクリップYFCP-800が必要

用途保護めがね専用レンズ。徹底した対策が必要な方への飛沫防止・感染予防に。材質(レンズ)両面反射防止シートレンズ質量(g)11レンズ色クリア形状防災面内容量1セット(2枚)
注意
※別途メーカー保護めがねYS-390、もしくはSN-770(めがね併用可)+ フェイスシールドクリップYFCP-800が必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77394985YF-850 PROレンズ2枚入り
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする