山本光学
YS-395G ガスケット付 二眼形保護めがね
YS-390Gの平面レンズモデル よりフラットなアイカップ形状により、長時間の着用でもストレスを感じにくい
レンズ
PET-AF(両面ハードコート・曇り止め)
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
152×53×158
質量(g)
48
材質(ガスケット)
エラストマー
形状
二眼型
内容量
1個
注意
※防じん性、密着性を高めるエラストマー素材のガスケットパーツが標準装備(ガスケットパーツのみ販売あり)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77395019
YS-395G PET-AF BLK
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください