曜日別特売

脱げないココピタ メンズ 浅履き 無地 先丸 さらっと実感プラス消臭

脱げないココピタ メンズ 浅履き 無地 先丸 さらっと実感プラス消臭 - 岡本脱げないココピタ メンズ 浅履き 無地 先丸 さらっと実感プラス消臭 - 岡本

さらっと実感プラス消臭の脱げにくい「浅履き」のメンズショートソックスです。
足の動きと生地の伸縮を研究した独自の「コの字型ストッパー」でかかとをしっかりホールドします。
つま先と足底のさらっとメッシュ構造が従来品の2倍の通気性を実現し、足元をサラッと快適に。
おすすめシューズ:スリッポン・ローファー

標準質量(g/片足)10内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77396288270-410B-26-50ライトグレーポリエステル・ポリウレタン・ナイロン25~27通常1足コの字ストッパー
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
77396297370-410B-26-90ブラックポリエステル・ポリウレタン・ナイロン25~27通常1足コの字ストッパー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする