曜日別特売

脱げないココピタ メンズ 浅履き 横編 5本指 さらっと実感プラス消臭

脱げないココピタ メンズ 浅履き 横編 5本指 さらっと実感プラス消臭 - 岡本[靴下]脱げないココピタ メンズ 浅履き 横編 5本指 さらっと実感プラス消臭 - 岡本[靴下]
(1件のレビュー)

さらっと実感プラス消臭の脱げにくい「浅履き」のメンズショートソックスです。
足の動きと生地の伸縮を研究した独自の「コの字型ストッパー」でかかとをしっかりホールドします。
吸水速乾・消臭素材が指の1本1本を包み込み足元をサラッと快適に。
おすすめシューズ:スリッポン・ローファー

機能コの字ストッパー指タイプ通常サイズ(cm)25~27材質ポリエステル・ナイロン・その他入数1足標準質量(g/片足)16内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77396333279-500-26-90ブラック
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
77396324279-500-26-50ライトグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77396324
2022-08-19
用途: 事務作業
株式会社いろはやサービス業

中々見近所で、無くやっと見つけたみたいな感じ、とても満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする