脱げないココピタ レディース 見せないスニーカー丈 無地 先丸 さらっと実感プラス消臭

脱げないココピタ レディース 見せないスニーカー丈 無地 先丸 さらっと実感プラス消臭 - 岡本[靴下]脱げないココピタ レディース 見せないスニーカー丈 無地 先丸 さらっと実感プラス消臭 - 岡本[靴下]

さらっと実感プラス消臭の脱げにくい「見せないスニーカー丈」のレディースショートソックスです。
足の動きと生地の伸縮を研究した独自の「コの字型ストッパー」でかかとをしっかりホールドします。
つま先と足底のさらっとメッシュ構造が従来品の2倍の通気性を実現し、足元をサラッと快適に。
スニーカー専用設計で口ゴムと足底のWサポートが足にフィットします。
おすすめシューズ:スニーカー

機能コの字ストッパー指タイプ通常サイズ(cm)23~25材質ポリエステル・ポリウレタン入数1足標準質量(g/片足)8内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77396349230-413C-24-50ライトグレー
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
77396358230-413C-24-90ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする