脱げないココピタ レディース 見せないスニーカー丈 ハート柄 先丸 さらっと実感プラス消臭

脱げないココピタ レディース 見せないスニーカー丈 ハート柄 先丸 さらっと実感プラス消臭 - 岡本[靴下]脱げないココピタ レディース 見せないスニーカー丈 ハート柄 先丸 さらっと実感プラス消臭 - 岡本[靴下]

さらっと実感プラス消臭の脱げにくい「見せないスニーカー丈」のレディースショートソックスです。
足の動きと生地の伸縮を研究した独自の「コの字型ストッパー」でかかとをしっかりホールドします。
つま先と足底のさらっとメッシュ構造が従来品の2倍の通気性を実現し、足元をサラッと快適に。
スニーカー専用設計で口ゴムと足底のWサポートが足にフィットします。
おすすめシューズ:スニーカー

標準質量(g/片足)8内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77396367230-414C-24-50ライトグレーポリエステル・ポリウレタン23~25通常1足コの字ストッパー
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする