脱げないココピタ レディース やや深履き 丸編み ロゴ刺繍 先丸 さらっと実感プラス消臭

脱げないココピタ レディース やや深履き 丸編み ロゴ刺繍 先丸 さらっと実感プラス消臭 - 岡本[靴下]脱げないココピタ レディース やや深履き 丸編み ロゴ刺繍 先丸 さらっと実感プラス消臭 - 岡本[靴下]
(1件のレビュー)

さらっと実感プラス消臭の脱げにくい「やや深履き」のレディースショートソックスです。
足の動きと生地の伸縮を研究した独自の「コの字型ストッパー」でかかとをしっかりホールドします。
つま先と足底のさらっとメッシュ構造が従来品の2倍の通気性を実現し、足元をサラッと快適に。
おすすめシューズ:ローファー

サイズ(cm)23~25指タイプ通常機能コの字ストッパー材質ポリエステル・ポリウレタン入数1足標準質量(g/片足)8内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
機能
材質
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77396376230-412C-24-6423~25通常コの字ストッパーポリエステル・ポリウレタンサックス1足
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
77396385230-412C-24-9023~25通常コの字ストッパーポリエステル・ポリウレタンブラック1足
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77396376
2023-06-20
用途: 普段使い

本当に脱げません。履き心地もさらっとして、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする