曜日別特売

ハイパーV#80 JSAA B種認定 スプリガン

ハイパーV#80 JSAA B種認定 スプリガン - 日進ゴムハイパーV#80 JSAA B種認定 スプリガン - 日進ゴムハイパーV#80 JSAA B種認定 スプリガン - 日進ゴムハイパーV#80 JSAA B種認定 スプリガン - 日進ゴムハイパーV#80 JSAA B種認定 スプリガン - 日進ゴムハイパーV#80 JSAA B種認定 スプリガン - 日進ゴムハイパーV#80 JSAA B種認定 スプリガン - 日進ゴムハイパーV#80 JSAA B種認定 スプリガン - 日進ゴム
(1件のレビュー)

耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載JSAAB種適合セーフティブーツ
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
履き口が柔らかくて足当たりが良い
マジック部分と後部に反射材採用
着脱楽々のダブルマジック
足に馴染みやすいナイロンオックス素材採用
ゆったりとした足入れ
くるぶしパットがあり、痛くなりにくい

形状ハイカット規格JSAA規格材質(アッパー)編物材質(ソール)ゴム底(耐油)材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77396403#8022.53Eブラック耐油・耐滑・クッション性
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
77396419#80233Eブラック耐油・耐滑・クッション性
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
77396428#8023.53Eブラック耐油・耐滑・クッション性
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
77396437#80243Eブラック耐油・耐滑・クッション性
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
77396446#8024.53Eブラック耐油・耐滑・クッション性
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
77396455#80253Eブラック耐油・耐滑・クッション性
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
77396464#8025.53Eブラック耐油・耐滑・クッション性
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
77396473#80263Eブラック耐油・耐滑・クッション性
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
77396489#8026.53Eブラック耐油・耐滑・クッション性
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
77396498#80273Eブラック耐油・耐滑・クッション性
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
77396507#80283Eブラック耐油・耐滑・クッション性
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
77396516#80293Eブラック耐油・耐滑・クッション性
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 造園
サービス業

今まで使用していた靴と比較してかなり軽量です。靴の重さが50グラムの差があると1日20000歩を歩く計算で1トンの差ができます。今までの靴では、夕方になると足が重かったのですが、これに替えてからは足のむくみや重さが軽減されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする