安立計器
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状
とがり
タイプ
標準タイプ(テープ幅)
コード長さ(m)
1
プラグ形状
ミニプラグ(熱電対同種金属)
内容量
1個
注意
※STシリーズは被測定物にテープ部分を貼付けて、または、挟み込んで使用する様に設計されております。テープ部分を貼付けて、または、挟み込み以外の方法でご使用いただいた場合、使用温度限界は下表の温度となりますのでご注意下さい。
※150mm<テープの長さ→200℃
※STシリーズの被覆はテフロン系樹脂での溶着、または、接着剤での接着処理がされておりますので、例えばテープ部分を空中に配置し下表使用温度限界以上の温度に保持した場合、被覆が剥がれ熱電対がショートすることがあります。使用方法に十分注意してご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
使用温度範囲(℃)
熱電対
テープ長さ(mm)
コード種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77403516
ST-11E-020-TS1-ANP
【コーティング】低温用テフロン(先端露出)
-50~210
Eタイプ
200
低温タイプ標準コード(ST-※1、ST-※2)
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
77403525
ST-11K-020-TS1-ANP
【コーティング】低温用テフロン(先端露出)
-50~210
Kタイプ
200
低温タイプ標準コード(ST-※1、ST-※2)
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
77403534
ST-12E-020-TS1-ANP
【コーティング】低温用オールテフロン
-50~210
Eタイプ
200
低温タイプ標準コード(ST-※1、ST-※2)
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
77403543
ST-12K-020-TS1-ANP
【コーティング】低温用オールテフロン
-50~210
Kタイプ
200
低温タイプ標準コード(ST-※1、ST-※2)
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
77403559
ST-13E-010-GW1-ANP
【コーティング】高温用ポリイミド(先端露出)
-50~400(テープの長さが150mmを超える場合はMAX.350)
Eタイプ
100
高温タイプ標準コード(ST-※3、ST-※4)
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください