まるわ
ポリエチレン手袋
こんなお得な商品も!
ポリエチレン手袋 内エンボス
モノタロウ
¥
199
税込
¥
219
(109)
エンボス加工ではめやすくてぬぎやすい。
左右兼用で経済的。
使い切りタイプ。
本品は、食品衛生法、食品添加物など規格基準に適合しています。
用途
食品加工や調理、ゴミの処理に。園芸、農作業、塗装などの軽作業に。医療、介護、福祉に。毛染めなどの美容、理容作業に。ペットのお世話など。
入数(枚)
100
タイプ
エンボス
材質
ポリエチレン
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
27
内容量
1個(100枚)
注意
※本品は使い切り手袋ですので、繰り返しご使用はしないでください。
※かゆみ、かぶれ、湿疹などを感じた場合は、すぐにご使用を中止し、医師にご相談ください。
※薬品や溶剤、油類を扱う作業には使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。
※尖ったものや鋭利なものには使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。
※火気のそばで使用しないでください。
※お子様の手が届かないところに保管してください。
※直射日光や高温多湿の場所を避けて保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数(枚)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77424577
-
100
透明
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
77424586
MH-581
100
ブルー
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください