曜日別特売

車いす用スロープ デクパックシニア

車いす用スロープ デクパックシニア - ケアメディックス

コンパクトに収納ができる4ツ折りタイプ。

用途車いす用可搬型スロープ最大耐荷重(kg)約300幅(cm)74内容量1台
全9種類を絞り込む
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
774352350.9m0.9(スロープ)約6
126,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
774352441.2m1.2(スロープ)約7
138,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
774352531.35m1.35(スロープ)約8
143,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
774352691.65m1.65(スロープ)約10
184,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
774352781.85m1.85(スロープ)約11
225,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
774352872.0m2.0(スロープ)約12
243,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
774352962.5m2.5(スロープ)約18
374,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
774353053.0m3.0(スロープ)約22
482,000
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
774353143.5m3.5(スロープ)約29
659,000
589,800
648,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする