ケアメディックス
車いす用スロープ デクパックEBL
両サイドに脱輪防止用のエッジ付き。
4ツ折りタイプでコンパクトに収納できます。
用途
車いす用可搬型スロープ
最大耐荷重(kg)
約300
幅(cm)
81
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77435348
0.9m
0.9(スロープ)
約7
¥
133,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年7月上旬
77435357
0.2m
1.2(スロープ)
約8
¥
162,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77435366
1.35m
1.35(スロープ)
約10
¥
170,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77435375
1.65m
1.65(スロープ)
約12
¥
221,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77435384
2.0m
2.0(スロープ)
約14
¥
289,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77435393
2.5m
2.5(スロープ)
約21
¥
406,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77435409
3.0m
3.0(スロープ)
約25
¥
561,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77435418
3.5m
3.5(スロープ)
約32
¥
697,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください