MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー

MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー - unitech
(1件のレビュー)

スーパーエコノミーワイヤレス2次元イメージャスキャナMS838Bです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。
Bluetooth接続による、MS838Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
オプションのハンズフリースタンド※とUSB-ACアダプタ※を組み合わせることで、
PCから離れた場所でのバーコード常時読み取り(プレゼンテーションモード) が可能となります。
※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。
※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fpsセット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンズフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)保護等級IP42照準赤色LED/照明:白色LED読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(3mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約16時間バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)最大100(無線ドングル使用時)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77435549MS838-2UBB0D-SGワイヤレスUSB(無線ドングル経由または有線USB)イメージャーバーコード:Codabar(NW7)/Code11/Code39/Code32/Interleaved2of5(ITF)/Industrial2of5/Matrix2of5/Code93/Code128/GS1-128/UPC-A/UPC-E/JAN/EAN8/JAN/EAN13/GS1DataBar(RSS14)/GS1DataBarLimited/GS1DataBarExpanded/その他、二次元バーコード:PDF417/MicroPDF417/QRCode/MicroQR/DataMatrix/AztecCode2000.17217496
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: キーエンスタッチパネルに接続

キーエンスVT5-X10のUSBポート経由で無線接続してみました。
結果はあっさり、ばっちり認識、バーコードデータが入ってきます。
1万円台前半でQR対応のコードレスとは凄いことです。
今後の選択肢はこれ一択です。
無線接続できなくてもUSB接続があるのでと購入してみましたが、杞憂に終わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする