ボッシュ・レックスロス
NEXO用バッテリーパック
スライド式の36Vバッテリーパックです。
適合
NXP012QD-36V/NXP012QD-36V-B/NXA011S-36V/NXA011S-36V-B/NXA015S-36V/NXA015S-36V-B/NXA030S-36V/NXA030S-36V-B/NXA050S-36V/NXA050S-36V-B/NXA065S-36V/NXA065S-36V-B
質量(g)
750
バッテリー
リチウムイオン
消費電力量(Wh)
93.6
内容量
1個
注意
※注意点については、取扱説明書をご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77435594
NX-BP2-36V
36
2.6
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください