電動コードレスナットランナーNEXOは、コントロールシステムを本体に内臓した、次世代のナットランナーです。
【製品トレーサビリティの実現】
ねじ締め工程におけるトルク、回転数、締め付け波形などがデータとして取得でき、製品トレーサビリティなどに活用できます。取得したデータは、本体SDカード、外部サーバーなどへ保存ができます。
【既存設備と作業の簡素化】
NEXOを導入することで、コンプレッサ、エア配管などが不要になります。また、作業者の習熟度に依存しないねじ締めの品質管理を実現できます。
【コントロールシステムを搭載】
本体に搭載されたコントロールシステムにより、プログラム切替やねじ締め結果の確認が手元で即座に行えます。
【インストール不要のオペレーティングシステム】
プログラムの作成やねじ締め結果の詳細な解析などは内蔵のソフトウェアで行います。PC、タブレット、スマートフォンなどからインストール不要で利用できます。
【ロングライフ】
フルロードねじ締め作業50万本分を保証する高精度トランスデューサを内蔵しています。
【バーコードを利用した作業効率化】(搭載モデルのみ)
バーコードを利用したプログラム選択や部品識別が可能になります。