Panasonic(パナソニック)
Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類
蛍光灯
口金
G13
定格消費電力(W)
32、45
バルブ径(Φmm)
25.5
長さ(mm)
1198
質量(g)
185
全光束(Lm)
3520、4950
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
3500
内容量
1箱(25本)
注意
※必ず、HF表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。
※定格表の上段は定格点灯時、下段は高出力点灯時です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
77435743
FHF32EXWWHF3D
¥
91,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
09月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る