ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 内面導電被膜方式(M-X)

ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 内面導電被膜方式(M-X) - Panasonic(パナソニック)
(6件のレビュー)

ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。

長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)2340定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6500電球の種類蛍光灯
注意
※銅鉄式安定器の非常用照明器具・誘導灯には使用できません。
※銅鉄式安定器の連続調光形器具では使用できません。必ずFLR40S…/M(外面ストライプ方式)をご使用ください。
※密閉性が高くて熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。必ずFLR40S・・・/M-Xをご使用ください。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり、一部チラツキが発生することがありますので、周囲温度10℃~40℃での屋内使用をお勧めします。
※スタータ形器具には絶対に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77435804FLR40SDMX36F31箱(25本)
41,250
取扱い終了
25070379FLR40SDMX36F3-2P1箱(2本)
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77435804
2024-07-11
用途: 事務所内蛍光灯の交換
タイホウコーポレーション株式会社サービス業

全体的に蛍光灯の明るさは暗い。お値段なりの品質。
耐用年数がまだわからない。パナソニックブランドを選択

1が参考にしています
対象商品 : 77435804
2023-05-03
用途: 店舗照明
卸売・小売業

照度が店舗にあっていてLEDを使用するよりもコスト面でもあっています
空気間のダストとかが気になりにくい明るさなので大変いいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 77435804
2023-07-04
用途: 照明用蛍光灯
山治製網株式会社

販売店に買いに行ってお持ち帰りしなくてすむから、助かっています。

対象商品 : 77435804
2023-04-14
用途: 事務所の照明用として、

安心のパナソニックブランドです。
お値段はリーズナブル、
コスパが高い商品と言えるでしょう。

対象商品 : 77435804
2023-03-20
用途: 事務所の電灯
個人のお客様

古い建物のためまだ蛍光灯を使用しています。他で買うより断然安い。手に入れにくくなっているので助かります。引き取りも行ってくれればいいのですが。

対象商品 : 77435804
2023-03-08
用途: 仕事場および集合住宅の通路の照明用
石渡歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

注文して二日後には、配達されました。迅速な対応ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする