Panasonic(パナソニック)
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類
蛍光灯
口金
G5
定格消費電力(W)
8
バルブ径(Φmm)
15.5
長さ(mm)
287
質量(g)
27
全光束(Lm)
460
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
5200
適合点灯管
FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)
内容量
1箱(50本)
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77436005
FL8ENWF31P
¥
48,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る