ホイールベアリンググリース

ホイールベアリンググリース - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ホイールベアリンググリース - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ホイールベアリンググリース - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

大型ホイールベアリングで使用される過程では、長期間せん断力を受けます。
このようなせん断力を受けても 軟化漏洩することがなく、長期にわたって安全に使用することができます。
増ちょう剤としてリチウム石けん、基油として高度精製鉱油を用いており、高温の潤滑箇所でも使用可能です。
優れた酸化安定性を有しており、使用中の酸化劣化が少なく、長期にわたってグリース性能を維持します。
水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有しています。
最適なさび止め剤の配合により耐腐食性に優れており、湿度の高い使用条件でも錆の発生を防止します。

用途大型車ホイールベアリング/中大型軸受増ちょう剤リチウム石鹸滴点(℃)204蒸発量(%)0.4(99℃/22時間)酸化安定度(kPa)40(99℃/100時間)銅板腐食変化なし(100℃/24時間)使用温度範囲(℃)-20~30危険物の類別非危険物
注意
※個人宅配送不可商品です。屋号の無い建物への納入は不可能です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
混和安定度
離油度(%)
水洗耐水度(%)
ちょう度(25℃、60W/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
774367052号1缶(16kg)2号306(25℃/10万回混和)1.2(100℃/24時間)1(79℃/1時間)279
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
774367143号1缶(16kg)3号286(25℃/10万回混和)0.5(100℃/24時間)2(79℃/1時間)238
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
774367232号1箱(400g×20本)2号306(25℃/10万回混和)1.2(100℃/24時間)1(79℃/1時間)279
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
774367572号1本(180kg)2号306(25℃/10万回混和)1.2(100℃/24時間)1(79℃/1時間)279
オープン
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
地域運賃
車上渡し
774367663号1本(180kg)3号286(25℃/10万回混和)0.5(100℃/24時間)2(79℃/1時間)238
オープン
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
地域運賃
車上渡し
774367392号1箱(2.5kg×6缶)2号306(25℃/10万回混和)1.2(100℃/24時間)1(79℃/1時間)279
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
774367483号1箱(2.5kg×6缶)3号286(25℃/10万回混和)0.5(100℃/24時間)2(79℃/1時間)238
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする