道刃物工業
ウッディチゼル 5本組(木箱)
ウッディチゼルの5本セット。
使いやすい形状、サイズを選りすぐりました。
桐箱付きで持ち運びも便利。
用途
木彫、楽器制作、家具木工
セット内容
平刀 12/24 ・丸刀 15/24・浅丸18(mm)
柄長さ(mm)
120(ひょうたん型)
ケース
桐箱入り
全長(mm)
190
材質(柄部)
クルミ
材質(刃先)
ハイス鋼 二層鋼
内容量
1セット
注意
※刃先の収納時、取り扱いには十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77436845
63000500
¥
29,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ウッディチゼル使用風景
参考になった