曜日別特売

モデレッジ 極細平刀0.5mm

モデレッジ 極細平刀0.5mm - 道刃物工業モデレッジ 極細平刀0.5mm - 道刃物工業モデレッジ 極細平刀0.5mm - 道刃物工業モデレッジ 極細平刀0.5mm - 道刃物工業モデレッジ 極細平刀0.5mm - 道刃物工業モデレッジ 極細平刀0.5mm - 道刃物工業
(1件のレビュー)

プラモデルやガレージキットの筋彫用刃物。
刃幅0.5mmで、シッカリ目の筋や小さい段落ち部分を彫ることが出来ます。
【筋彫(すじぼり)とは?】
プラモデルを塗装する際、塗料のノリをよくするのに「サーフェイサー(以下サフと呼びます)」
という溶剤で溶いたパテを表面に吹き付けます。
その際、モールドが甘いとサフによって細い溝が埋まってしまい、ぼんやりとした印象の作品になってしまいます。
サフを吹いてもクッキリとした印象になるように、元々ついている細い溝モールドに同じ幅の溝を彫っていく。それが筋彫なのです!
細かい造形向きに柄も通常より短く、また柄の先端はよりスリムになるようにテーパに削っています。

用途プラモデル、模型製作など刃先ハイス鋼(二層鋼)安全保護キャップ付き刃先長(mm)20スモークドオーク柄長さ(mm)110内容量1本
注意
※刃先の取り扱いには細心の注意を払ってお取り扱いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7743687970716010
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【筋彫用モデレッジ】極細平刀0.5mmでプラ板に溝を彫ってみた!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-22
用途: フィギュア筋彫り
株式会社ロータス製造業

フィギュア原型制作に使用しています
筋彫り用に購入しましたが、彫刻刀としても使えます
とてもよく切れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする