道刃物工業
ハイス小道具のみ 丸スクイ18mm
中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。
先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。
スケール大きめの彫刻で役に立ちます。
仏像の内刳り、能面の裏、器の内刳りに便利です。
用途
能面、仏像彫刻など
全長(mm)
約250
柄長さ(mm)
180 エンタシス型
材質(柄部)
ヒノキ
材質(刃先)
ハイス鋼
内容量
1本
注意
※刃先の取り扱いには細心の注意を払ってお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77436906
62131800
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【カトラリー・能面制作に!】ウッディチゼルとハイス小道具のみに丸スクイ18、24mmを追加いたしました
参考になった