曜日別特売

トーチクリーン

トーチクリーン - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

トーリクリーンは、時代の先端を行く溶接ロボットや、全ての自動・半自動溶接機のウィークポイントを解消。
高能率、高精度の作動をはかるため開発した新しいタイプのトーチ用スパッター付着防止剤です。
溶接トーチ用スパッター付着防止剤です。
高沸点グリーススパッター付着防止です。
50℃以上で液状になります。
ノズルが熱い時2~3cm浸けて使用します。
15~30分毎に1回程度浸けて使用します。
皮膜が光っている間は有効です。

緑色ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3kg内容量1個(300g×10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77437999027913
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする