大塚刷毛製造
20リットルペール缶
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
用途
固体用や高粘度製品用容器に
セット内容
ペール缶本体、フタ、バンド
色
白
材質
TFS
質量(kg)
1.64
容量(L)
20
内容量
1セット
注意
※ペール缶や治具を取り扱う際は、怪我等を防止するため必ず軍手など保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77462858
セット
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください