黒ごまラテ

黒ごまラテ - 九鬼産業黒ごまラテ - 九鬼産業黒ごまラテ - 九鬼産業黒ごまラテ - 九鬼産業

黒ごまラテ1杯分 (15g)に黒ごま約 6,000粒使用!
たっぷり使用した黒ごまと国産きなこの香ばしい風味、素焚糖の優しい甘みの黒ごまラテ。
添加物は使用せず、ごま由来の食物繊維・カルシウム・鉄分がたっぷりです。
さらに嬉しい、ノンカフェイン。
牛乳や豆乳に混ぜて、ほっと一息つきたい時の一杯にどうぞ。

原材料黒いりごま(国内製造)、砂糖(さとうきび(国産))、きなこ(大豆(国産))、食塩栄養成分(1杯分(15g)当たり)エネルギー:62kcal、たんぱく質:3.4g、脂質:1.9g、炭水化物:8.7g、糖質:6.9g、食物繊維:1.8g、食塩相当量:0.1g、カルシウム:157mg、鉄:1.1mgアレルギーごま・大豆内容量1箱(150g×24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77487963-
9,120
8,998
9,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする