曜日別特売

双輪キャスター

双輪キャスター - 光双輪キャスター - 光双輪キャスター - 光双輪キャスター - 光双輪キャスター - 光双輪キャスター - 光

家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです
家具、椅子等に取り付けるキャスター
ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです

材質(車輪)ナイロン仕様ストップなし材質ナイロンタイプボルトストッパーなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86260642KWN-3030(1個あたり)約20約40
270
209
230(税込)
当日出荷
86260685KWN-4040(1個あたり)約30約52
320
269
296(税込)
当日出荷
86260703KWN-5050(1個あたり)約40約61
360
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする