曜日別特売

サクションホース ダイカストカップリング バンドセット

サクションホース ダイカストカップリング バンドセット - ツツミ工業
(2件のレビュー)

外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。
外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。
ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。

用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304特性耐久性、保形性使用温度範囲(℃)-10~+50付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個透明使用流体内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本品は抜け防止のため、差し込み口をきつめに作ってあります。取付けにくい場合は差し込み口をお湯(95℃位)につけて柔らかくするか、石鹸水等で滑りやすくすると取付けやすいです。
全30種類を絞り込む
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
ホース長さ(m)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
ホース長さ(m)
許容曲げ半径(mm)
許容圧力(MPa)
カップリングサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77463813GM19x5SET19(標準)24(標準)5120以上0.6(23℃時)19(ネジ規格G3/4)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463829GM19x10SET19(標準)24(標準)10120以上0.6(23℃時)19(ネジ規格G3/4)
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463838GM19x15SET19(標準)24(標準)15120以上0.6(23℃時)19(ネジ規格G3/4)
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463847GM19x20SET19(標準)24(標準)20120以上0.6(23℃時)19(ネジ規格G3/4)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463856GM19x25SET19(標準)24(標準)25120以上0.6(23℃時)19(ネジ規格G3/4)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463865GM19x50SET19(標準)24(標準)50120以上0.6(23℃時)19(ネジ規格G3/4)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463874GM225x5SET25(標準)30(標準)5180以上0.6(23℃時)25(ネジ規格G1")
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463883GM225x10SET25(標準)30(標準)10180以上0.6(23℃時)25(ネジ規格G1")
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463899GM225x15SET25(標準)30(標準)15180以上0.6(23℃時)25(ネジ規格G1")
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463908GM225x20SET25(標準)30(標準)20180以上0.6(23℃時)25(ネジ規格G1")
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463917GM225x25SET25(標準)30(標準)25180以上0.6(23℃時)25(ネジ規格G1")
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463926GM225x50SET25(標準)30(標準)50180以上0.6(23℃時)25(ネジ規格G1")
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463935GM232x5SET32(標準)37.2(標準)5300以上0.5(23℃時)32(ネジ規格G1.1/4)
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463944GM232x10SET32(標準)37.2(標準)10300以上0.5(23℃時)32(ネジ規格G1.1/4)
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463953GM232x15SET32(標準)37.2(標準)15300以上0.5(23℃時)32(ネジ規格G1.1/4)
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463969GM232x20SET32(標準)37.2(標準)20300以上0.5(23℃時)32(ネジ規格G1.1/4)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463978GM232x25SET32(標準)37.2(標準)25300以上0.5(23℃時)32(ネジ規格G1.1/4)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463987GM232x50SET32(標準)37.2(標準)50300以上0.5(23℃時)32(ネジ規格G1.1/4)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77463996GM238x5SET38(標準)43.8(標準)5360以上0.4(23℃時)38(ネジ規格G1.1/2)
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464005GM238x10SET38(標準)43.8(標準)10360以上0.4(23℃時)38(ネジ規格G1.1/2)
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464014GM238x15SET38(標準)43.8(標準)15360以上0.4(23℃時)38(ネジ規格G1.1/2)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464023GM238x20SET38(標準)43.8(標準)20360以上0.4(23℃時)38(ネジ規格G1.1/2)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464039GM238x25SET38(標準)43.8(標準)25360以上0.4(23℃時)38(ネジ規格G1.1/2)
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464048GM238x50SET38(標準)43.8(標準)50360以上0.4(23℃時)38(ネジ規格G1.1/2)
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77464057GM250x5SET50(標準)57.8(標準)5480以上0.4(23℃時)50(ネジ規格G2")
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464066GM250x10SET50(標準)57.8(標準)10480以上0.4(23℃時)50(ネジ規格G2")
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
77464075GM250x15SET50(標準)57.8(標準)15480以上0.4(23℃時)50(ネジ規格G2")
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464084GM250x20SET50(標準)57.8(標準)20480以上0.4(23℃時)50(ネジ規格G2")
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77464093GM250x25SET50(標準)57.8(標準)25480以上0.4(23℃時)50(ネジ規格G2")
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77464109GM250x50SET50(標準)57.8(標準)50480以上0.4(23℃時)50(ネジ規格G2")
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: ポンプによる水の汲み上げ用、吐出用
電気・ガス・熱供給・水道業

ホースとカップリングは良好です。バンドは少し大きすぎて、締め付けたとき余分なバンドが長すぎて危ない。セットのバンドは直径32mmがちょうどいいと思います。

対象商品 : 77463899
2023-08-22
用途: 自家菜園の散水作業
株式会社オートボディテクノ富山

取回しもスムーズで急に向きを変えても折れや潰れが発生しないため、作業時間を短縮することが出来た。カップリングを挿入するときに苦労しましたが、ネットで検索して温めてから行うと簡単に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする