曜日別特売

ジェットロッククランプ

ジェットロッククランプ - ツツミ工業ジェットロッククランプ - ツツミ工業ジェットロッククランプ - ツツミ工業
(1件のレビュー)

ハウジング 、 スクリュー全てに耐触性にすぐれたステンレス鋼を使用しています。
低~中圧ホース等広範囲に締付けが可能で、「高品質・低価格」経済的なウォームギア式クランプです。

用途
耐触性が要求される空調配管や地下埋設用の下水管や通信管路のゴムジョイント部に使用されます。
産業用や工事現場で使用するホースクランプとして使用されています。
材質SUS304厚さt(mm)0.6
注意
※推奨締め付トルクの数値は参考数値です。使用商品(材質、硬さ、厚さ)等により、締め付けトルクが異なる場合もあります。事前のテストされる事をお奨め致します。
※商品改良の為、仕様 ・ 外観等を予告なく変更する事があります。
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大径(Φmm)
バンド幅A(mm)
最小径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7746577302-11個168617.510.5101.5~2
110
99
109(税込)
当日出荷
7746578902-101袋(10個)168617.510.5101.5~2
1,100
859
945(税込)
当日出荷
7746579802-1001袋(100個)168617.510.5101.5~2
11,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
7746580703-11個228817.510.5101.5~2
110
99
109(税込)
翌々日出荷
7746581603-101袋(10個)228817.510.5101.5~2
1,100
859
945(税込)
翌々日出荷
7746582503-1001袋(100個)228817.510.5101.5~2
11,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
7746583406-11個2212.7103115.5125~7
120
99
109(税込)
翌々日出荷
7746584306-101袋(10個)2212.7103115.5125~7
1,200
939
1,033(税込)
翌々日出荷
7746585906-1001袋(100個)2212.7103115.5125~7
12,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
7746586808-11個2512.7113115.5125~7
120
99
109(税込)
翌々日出荷
7746587708-101袋(10個)2512.7113115.5125~7
1,200
939
1,033(税込)
翌々日出荷
7746588608-1001袋(100個)2512.7113115.5125~7
12,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
7746589510-11個2812.7133115.5125~7
140
129
142(税込)
翌々日出荷
7746590410-101袋(10個)2812.7133115.5125~7
1,400
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
7746591310-1001袋(100個)2812.7133115.5125~7
14,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
7746592912-11個3212.7133115.5125~7
150
129
142(税込)
翌々日出荷
7746593812-101袋(10個)3212.7133115.5125~7
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
7746594712-1001袋(100個)3212.7133115.5125~7
15,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
7746595616-11個4012.7193115.5125~7
150
129
142(税込)
翌々日出荷
7746596516-101袋(10個)4012.7193115.5125~7
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
7746597416-1001袋(100個)4012.7193115.5125~7
15,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
7746598320-11個4412.7193115.5125~7
160
149
164(税込)
翌々日出荷
7746599920-101袋(10個)4412.7193115.5125~7
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
7746600820-1001袋(100個)4412.7193115.5125~7
16,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
7746601724-11個5012.7263115.5125~7
160
149
164(税込)
翌々日出荷
7746602624-101袋(10個)5012.7263115.5125~7
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
7746603524-1001袋(100個)5012.7263115.5125~7
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
7746604428-11個5712.7343115.5125~7
160
149
164(税込)
当日出荷
7746605328-101袋(10個)5712.7343115.5125~7
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
7746606928-1001袋(100個)5712.7343115.5125~7
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
7746607832-11個6412.7403115.5125~7
160
149
164(税込)
翌々日出荷
7746608732-101袋(10個)6412.7403115.5125~7
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
7746609632-1001袋(100個)6412.7403115.5125~7
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
7746610536-11個7012.7233115.5125~7
160
149
164(税込)
翌々日出荷
7746611436-101袋(10個)7012.7233115.5125~7
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
7746612336-1001袋(100個)7012.7233115.5125~7
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
7746613940-11個7612.7293115.5125~7
190
179
197(税込)
翌々日出荷
7746614840-101袋(10個)7612.7293115.5125~7
1,900
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
7746615740-1001袋(100個)7612.7293115.5125~7
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
7746616644-11個8212.7343115.5125~7
340
249
274(税込)
翌々日出荷
7746617544-101袋(10個)8212.7343115.5125~7
3,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
7746618444-1001袋(100個)8212.7343115.5125~7
34,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
7746619348-11個9012.7433115.5125~7
360
259
285(税込)
翌々日出荷
7746620948-101袋(10個)9012.7433115.5125~7
3,600
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
7746621848-1001袋(100個)9012.7433115.5125~7
36,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
7746622752-11個9512.7483115.5125~7
370
269
296(税込)
翌々日出荷
7746623652-101袋(10個)9512.7483115.5125~7
3,700
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
7746624552-1001袋(100個)9512.7483115.5125~7
37,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
7746625456-11個10012.7543115.5125~7
370
269
296(税込)
翌々日出荷
7746626356-101袋(10個)10012.7543115.5125~7
3,700
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: ホースの継ぎ手固定
教育・研究機関

ステンレスであること、コスパが良いこと、バンドであること、この条件より購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする