曜日別特売

DEENJ 薄型ラチェットメガネ

DEENJ 薄型ラチェットメガネ - DEENDEENJ 薄型ラチェットメガネ - DEEN

従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。
ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。
グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。

全長(mm)191サイズ(mm)14厚さ(mm)7(スパナ側)/7(ラチェットメガネ側)質量(g)94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77466595DNCUT-14J
2,536
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする