DEENJ 薄型ラチェットメガネ

DEENJ 薄型ラチェットメガネ DEEN DEENJ 薄型ラチェットメガネ DEEN

従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。
ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。
グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。

全長(mm)250 サイズ(mm)19 厚さ(mm)8.5(スパナ側)/8.5(ラチェットメガネ側) 質量(g)184 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77466613 DNCUT-19J
2,864
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする