DEENJ 薄型ラチェットメガネセット 7本組

DEENJ 薄型ラチェットメガネセット 7本組 - DEENDEENJ 薄型ラチェットメガネセット 7本組 - DEEN
(1件のレビュー)

従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。
ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。
グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。

セット内容8、10、12、13、14、17、19mm内容量1セット(7本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77466638DNCUT07JSET
16,545
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77466638
2022-08-01
用途: 機械メンテナンス作業および修理
製造業

薄型のため機械の隙間に入り易く作業性が向上した。7点揃えることで機械のネジほとんどに対応ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする