M18 FUEL コンクリートバイブレーター

M18 FUEL コンクリートバイブレーター - ミルウォーキーツールM18 FUEL コンクリートバイブレーター - ミルウォーキーツールM18 FUEL コンクリートバイブレーター - ミルウォーキーツールM18 FUEL コンクリートバイブレーター - ミルウォーキーツールM18 FUEL コンクリートバイブレーター - ミルウォーキーツールM18 FUEL コンクリートバイブレーター - ミルウォーキーツールM18 FUEL コンクリートバイブレーター - ミルウォーキーツールM18 FUEL コンクリートバイブレーター - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大振動数12,500 vpm / 208 Hz
延長コードなどの面倒なセットアップが不要
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上​;
無段変速トリガー搭載​;
全てのM18バッテリーが使用可能
M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、​; 1回の充電で116m²;(深さ19cm)のスラブ​;のコンクリート打設が可能
POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現
REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供
専用ユニットにより携帯性と機動性が向上

付属品ケース直径(Φmm)25(振動ヘッド)電源電圧(V)18防塵防水性能IP20振動数12,500/min(208Hz)内容量1個
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
振動3軸合成値(m/s2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77466665M18 FCVN12-0 JP1.2(フレキシブルシャフト)6.08m/s2±1.5m/s2
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
77466674M18 FCVN24-0 JP2.4(フレキシブルシャフト)5.96m/s2±1.5m/s2
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Milwaukee Tool M18 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする