パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。
工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。
暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。
高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)
スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。
強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。
ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。
「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。